SONLUX - Haftmagnethalterung-Doppelschiene,AL36/7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0007-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506037955
Sonepar Artikelnummer
120529384
Hersteller Artikelnummer
95-0007-0022
Hersteller Typ
HAFTMAGNETHALTER-95-0007-0022
Hersteller Artikel Nr.:
95-0007-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
650 mm
Breite:
440 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
2.900 kg


