SONLUX - Halteschelle für Schutzrohrleuchte aus Kunststoff, Magnet gummiert, Set (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00007
Farbe - Zink
Länge - 98 mm
Breite - 66 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506099069
Sonepar Artikelnummer
121313004
Hersteller Artikelnummer
68Z00007
Hersteller Typ
68Z00007
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00007
Farbe:
Zink
Länge:
98 mm
Breite:
66 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
109 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.140 kg
Magnet-Halterung, Halteschelle aus Kunststoff mit gummiertem Magnet, Set (2 Stück)


