SONLUX - Halteschelle für Schutzrohrleuchte aus Kunststoff mit Expandergummi- Aufhängung, Set (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00017
Farbe - grau
Länge - 398 mm
Breite - 21 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506132469
Sonepar Artikelnummer
121313007
Hersteller Artikelnummer
68Z00017
Hersteller Typ
68Z00017
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00017
Farbe:
grau
Länge:
398 mm
Breite:
21 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.230 kg
Halteschelle aus Kunststoff mit Expanderaufhängung (L 600 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)


