SONLUX - Halteschelle für Schutzrohrleuchte aus Kunststoff mit Schlüsselring als Aufhängung, Set (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00016
Farbe - grau
Länge - 98 mm
Breite - 21 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506132452
Sonepar Artikelnummer
121313006
Hersteller Artikelnummer
68Z00016
Hersteller Typ
68Z00016
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00016
Farbe:
grau
Länge:
98 mm
Breite:
21 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
102 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.090 kg
Kunststoff-Halteschelle mit Schlüsselring, Leuchte drehbar, Set (2 Stück)


