SONLUX - Halteschelle für Schutzrohrleuchte aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtaufhängung L500, Set (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00008
Farbe - grau
Länge - 675 mm
Breite - 98 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506099458
Sonepar Artikelnummer
121313005
Hersteller Artikelnummer
68Z00008
Hersteller Typ
68Z00008
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00008
Farbe:
grau
Länge:
675 mm
Breite:
98 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.130 kg
Halteschelle aus Kunststoff mit verstellbarer Gurtband-Aufhängung (L 330-550 mm), Leuchte drehbar, Set (2 Stück)


