SONLUX - Halteschie. anthrazit f.1 Arbeitsl.36/72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90-0005-0022.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506079450
Sonepar Artikelnummer
120529379
Hersteller Artikelnummer
90-0005-0022.1
Hersteller Typ
HALTESCHIENE-90-0005-0022.1
Hersteller Artikel Nr.:
90-0005-0022.1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
215 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.340 kg


