SONLUX - Halteschiene anthrazit 2x8.6/40,2xA36/72

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 90-0004-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 599 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506044090
Sonepar Artikelnummer
120529378
Hersteller Artikelnummer
90-0004-0022
Hersteller Typ
HALTESCHIENE-90-0004-0022
Hersteller Artikel Nr.:
90-0004-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
599 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
39 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


