Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - Handleuchte, 150lm/3h Front(50lm/3h Top) Magnethalter +Haken

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - Handleuchte, 150lm/3h Front(50lm/3h Top) Magnethalter +Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 74-0015-0001

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 5 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Lampenleistung - 1 .. 3 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4017506115110

Sonepar Artikelnummer

120544072

Hersteller Artikelnummer

74-0015-0001

Hersteller Typ

74-0015-0001- ACHILLES MINI

Hersteller Artikel Nr.:

74-0015-0001

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

5 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Lampenleistung:

1 .. 3 W

Max. Systemleistung:

3 W

Mit Anschlussleitung und Stecker:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Spannungsart:

DC

Stromversorgung:

Akku

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Mit Schalter:

Nein

Mit CEE-Stecker:

Nein

Automatisches Kabelaufrollen:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

150 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Mit Aufhängehaken:

Ja

Mit Halterung:

Nein

Mit Ladestation:

Nein

Länge:

155 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Breite:

40 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.130 kg

Akku-Handstableuchte. Gehäuse aus gummiertem Kunststoff. Mit Gürtelclip und ausklappbarem Haken. Verstellbarer Bügel mit integriertem Magnethalter. Leuchtdauer ca. 3 Stunden, 6.400 K, Front-LED 150 lm / Ra>80, Top-LED 50 lm / Ra>80. Ladestandsanzeige. Powerbank-Funktion. Fest integrierter Li-Ion-Akku. (1.200 mAh) Inkl. Ladekabel USB-C / USB-A.