Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - KL LED, 230V, IP65, C

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - KL LED, 230V, IP65, C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 77-010CH-0006

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506092114

Sonepar Artikelnummer

120529214

Hersteller Artikelnummer

77-010CH-0006

Hersteller Typ

SPARTACUS LED-77-010CH-0006

Hersteller Artikel Nr.:

77-010CH-0006

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

28 W

Max. Systemleistung:

28 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Kunststoff

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK07

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3600 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.2

Stroboskopeffektwert SVM:

0.1

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

5 m

Höhe:

230 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.530 kg

Kuppelleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung. Als Pendelleuchte oder auf dem Boden stehend einsetzbar. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Umfangreiches Zubehör optional erhältlich (Stative, Halteschienen, Magnethalter, etc.).