SONLUX - Kunststoff Halteschellen Set, SRL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 98 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506094118
Sonepar Artikelnummer
120529144
Hersteller Artikelnummer
68Z00001
Hersteller Typ
HALTESCHELLEN-68Z00001
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
98 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
92 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.060 kg


