SONLUX - Kurbel-Stativ LightmaXX, ausschiebbar bis 4,13m, mit automatischem Sicherheitsschloss, selbstbremsender Kupplung und klappbarer Kurbel,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0294-0014
Farbe - Chrom
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506129360
Sonepar Artikelnummer
121313094
Hersteller Artikelnummer
95-0294-0014
Hersteller Typ
95-0294-0014
Hersteller Artikel Nr.:
95-0294-0014
Farbe:
Chrom
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
1750 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96200099
Gewicht:
25.000 kg
Kurbel-Stativ Lightmaxx. Stahl verzinkt, verchromt und pulverbeschichtet. Hmax 4,13 m, Hmin 1,75 m, D 1,19-1,73 m. Tragkraft 85 kg. Automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel. Inkl. Stativ-Adapter auf Norm-Zapfen (DIN 14640) und Abspann-Set. Packmaß: L 1.810, B 300, H 250 mm.


