Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - Kurbel-Stativ ''Premium'' Set1

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - Kurbel-Stativ ''Premium'' Set1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95-0060-0014S1

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506110283

Sonepar Artikelnummer

120529397

Hersteller Artikelnummer

95-0060-0014S1

Hersteller Typ

KURBEL STATIV-95-0060-0014S1

Hersteller Artikel Nr.:

95-0060-0014S1

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stativ

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

Stahl

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

1740 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96200099

Gewicht:

43.800 kg

Kurbel-Stativ-Set: Kurbel-Stativ 'Premium', Hmax 3,80m, Hmin 1,74m, Stahl verchromt, inkl. Stativ-Adapter auf d=30 mm (DIN 14640), automatisches Sicherheitsschloss, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, selbstbremsende Kupplung, klappbare Kurbel, Abspann-Set, Transportkiste (Holz)