SONLUX - Magnethalter für Gladiator SL II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0277-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506121258
Sonepar Artikelnummer
120714543
Hersteller Artikelnummer
95-0277-0001
Hersteller Typ
95-0277-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0277-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
88 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.390 kg


