SONLUX - Magnethalterung, für 1xAL 36/72 (schmal)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0013-0022.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Länge - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506050794
Sonepar Artikelnummer
120529387
Hersteller Artikelnummer
95-0013-0022.2
Hersteller Typ
MAGNETHALTER-95-0013-0022.2
Hersteller Artikel Nr.:
95-0013-0022.2
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
215 mm
Breite:
51 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.700 kg


