SONLUX - Magnethalterung für Kuppelleuchte SPARTACUS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0205-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Werkstoff - Stahl
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506116988
Sonepar Artikelnummer
120714536
Hersteller Artikelnummer
95-0205-0022
Hersteller Typ
95-0205-0022
Hersteller Artikel Nr.:
95-0205-0022
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Durchmesser:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051910
Gewicht:
0.460 kg


