SONLUX - Metall-Haltesch. Gurtband L500 Set, SRL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00005
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 675 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506096006
Sonepar Artikelnummer
120529148
Hersteller Artikelnummer
68Z00005
Hersteller Typ
HALTESCHELLEN-68Z00005
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00005
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
675 mm
Breite:
81 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.200 kg


