SONLUX - Metall Halteschellen Expander Set, SRL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 760 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506096013
Sonepar Artikelnummer
120529149
Hersteller Artikelnummer
68Z00006
Hersteller Typ
HALTESCHELLEN-68Z00006
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
760 mm
Breite:
81 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.290 kg


