SONLUX - Metall Halteschellen m. Magnet, SRL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506094095
Sonepar Artikelnummer
120529145
Hersteller Artikelnummer
68Z00002
Hersteller Typ
HALTESCHELLEN-68Z00002
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
95 mm
Breite:
57 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.470 kg


