SONLUX - Metall Halteschellen Set, SRL2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68Z00004
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Zink
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506095993
Sonepar Artikelnummer
120529147
Hersteller Artikelnummer
68Z00004
Hersteller Typ
HALTESCHELLEN-68Z00004
Hersteller Artikel Nr.:
68Z00004
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
81 mm
Breite:
18 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
116 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.160 kg


