SONLUX - Multi-Adapter für DIN-Zapfen zur Anbindung einer Halteschiene an vorhandene Stative mit DIN-Zapfen D 30 mm nach DIN 14640

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0310-0022
Farbe - anthrazit
Länge - 178 mm
Breite - 70 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506135057
Sonepar Artikelnummer
121313095
Hersteller Artikelnummer
95-0310-0022
Hersteller Typ
95-0310-0022
Hersteller Artikel Nr.:
95-0310-0022
Farbe:
anthrazit
Länge:
178 mm
Breite:
70 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.330 kg
Multi-Adapter für DIN-Zapfen. Für die Anbindung einer GLADIATOR SL oder, in Verbindung mit einer Halteschiene, bis zu drei GLADIATOR SL an einem Stativ mit DIN-Zapfen 30 mm (DIN 14640).


