SONLUX - Netzanschlussstecker rot CEE 16A 5P für Thorix II Festinstallation 230V bis 400V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0284-0001
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 94059900
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506133046
Sonepar Artikelnummer
121313090
Hersteller Artikelnummer
95-0284-0001
Hersteller Typ
95-0284-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0284-0001
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg
Netzanschlussstecker (CEE, 16A, 6h, 3P+N+PE, IP67) inkl. Montagezubehör zum Anbau an die Leuchte


