SONLUX - POWERCASE L, nicht dimmbar, 230V, IP65, SKL I, 10m Zuleitung H07BQ-F, mit Stecker CEE 6h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80C03006-0006
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506128868
Sonepar Artikelnummer
121313049
Hersteller Artikelnummer
80C03006-0006
Hersteller Typ
80C03006-0006
Hersteller Artikel Nr.:
80C03006-0006
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Lampenleistung:
775 W
Max. Systemleistung:
775 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
8
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
Silber
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
sonstige
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
10 m
Breite:
225 mm
Höhe:
495 mm
Tiefe:
884 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
20.400 kg


