SONLUX - POWERCASE M, nicht dimmbar, 230V, IP65, SKL I, 10m Zuleitung H07BQ-F mit Stecker CEE 6h

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80M03006-0006
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Lampenleistung - 376 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506136955
Sonepar Artikelnummer
121313065
Hersteller Artikelnummer
80M03006-0006
Hersteller Typ
80M03006-0006
Hersteller Artikel Nr.:
80M03006-0006
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Lampenleistung:
376 W
Max. Systemleistung:
376 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Gehäusefarbe:
blau
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.01
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
10 m
Breite:
705 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
695 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054239
Gewicht:
13.100 kg


