Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - POWERDISK dimm, 230V, IP65, E+F

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - POWERDISK dimm, 230V, IP65, E+F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 80P01000-0006

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506105357

Sonepar Artikelnummer

120529276

Hersteller Artikelnummer

80P01000-0006

Hersteller Typ

POWER DISK-80P01000-0006

Hersteller Artikel Nr.:

80P01000-0006

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

380 W

Max. Systemleistung:

380 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

24

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Ja

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Kunststoff

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Schlagfestigkeit:

IK10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

52000 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Flimmerwert Pst LM:

0.03

Stroboskopeffektwert SVM:

0.01

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

10 m

Breite:

630 mm

Höhe:

250 mm

Tiefe:

750 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

15.600 kg

Großflächenleuchte. Gehäuse Aluminium pulverbeschichtet. Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Hocheffiziente COB-LED. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. Auf Stativ oder hängend einsetzbar. Ein/Aus und dimmbar per Taster. Inkl. Adapter für Zapfen-Aufnahme (d=30 mm, DIN 14640) mit der Möglichkeit einer geraden oder 30° geneigten Montage.