SONLUX - POWERTUBE II L,24VAC,IP65,SKL III,5m Zuleit. H07RN-F mit CEE-Stecker,satiniertes Schutzrohr,mit Transporttasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 73P53050-0006.E
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 35 .. 50 V
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506120886
Sonepar Artikelnummer
120714496
Hersteller Artikelnummer
73P53050-0006.E
Hersteller Typ
73P53050-0006.E
Hersteller Artikel Nr.:
73P53050-0006.E
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
35 .. 50 V
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Lampenleistung:
95 .. 193 W
Max. Systemleistung:
193 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
16
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK08
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
19100 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.08
Stroboskopeffektwert SVM:
0.12
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Höhe:
850 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
13.100 kg


