SONLUX - Rohrbefestigung an Baugerüst 1x AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0021-0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506034855
Sonepar Artikelnummer
120529389
Hersteller Artikelnummer
95-0021-0014
Hersteller Typ
ROHRBEFESTIGUNG-95-0021-0014
Hersteller Artikel Nr.:
95-0021-0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
185 mm
Breite:
170 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.940 kg


