SONLUX - Schutzrohrleuchte, 42VAC, IP65, 4 LED-Panel, 5m Zuleitung inkl. CEE Stecker, Notlichtfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68A46060-0062.NL
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Lampenleistung - 47 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506135880
Sonepar Artikelnummer
121312993
Hersteller Artikelnummer
68A46060-0062.NL
Hersteller Typ
68A46060-0062.NL
Hersteller Artikel Nr.:
68A46060-0062.NL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Lampenleistung:
47 W
Max. Systemleistung:
47 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
4
Gehäusefarbe:
grau
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.02
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Tiefe:
1285 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.448 kg


