SONLUX - Schutzrohrleuchte Chain, 230V, IP67, SKL I, 3 LED-Panel, 5m Zuleitung, 30cm Ableitung, grüne Protektoren, Notlichtfunktion

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 68A3000C-0072.NL
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506133879
Sonepar Artikelnummer
121312985
Hersteller Artikelnummer
68A3000C-0072.NL
Hersteller Typ
68A3000C-0072.NL
Hersteller Artikel Nr.:
68A3000C-0072.NL
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Lampenleistung:
24 W
Max. Systemleistung:
24 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Gehäusefarbe:
grau
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Nein
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
C
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
50 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.18
Stroboskopeffektwert SVM:
0.03
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
5 m
Tiefe:
1000 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
3.640 kg


