SONLUX - Set-2x Gurtband inkl. Karabinerhaken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0227-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset
Farbe - grau
Werkstoff - sonstige
Länge - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506123450
Sonepar Artikelnummer
120909612
Hersteller Artikelnummer
95-0227-0001
Hersteller Typ
95-0227-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0227-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abhängeseilset
Farbe:
grau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1000 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.560 kg


