SONLUX - SET Abdeckscheiben Powercase M (4 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 80MZ0001-0005
Länge - 368 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 2 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506137150
Sonepar Artikelnummer
121313079
Hersteller Artikelnummer
80MZ0001-0005
Hersteller Typ
80MZ0001-0005
Hersteller Artikel Nr.:
80MZ0001-0005
Länge:
368 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.320 kg
Opale Kunststoffscheiben für eine werkzeuglose Anbringung vor den LED-Linsen. Zur Reduzierung der Blendung der POWERCASE M bei der Verwendung in engen Räumen oder in geringer Höhe. Set (4 Stück)


