SONLUX - Set Gelenkfüße (3Stück) mit Einlegeplatte für Kurbelstativ Premium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0266-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506110184
Sonepar Artikelnummer
120714537
Hersteller Artikelnummer
95-0266-0001
Hersteller Typ
95-0266-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0266-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
76 mm
Durchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.430 kg


