SONLUX - Stativ 3-tlg.,verzinkt,+1fach Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0008-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Farbe - Zink
Werkstoff - Stahl
Länge - 1020 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506031953
Sonepar Artikelnummer
120529385
Hersteller Artikelnummer
95-0008-0001
Hersteller Typ
STATIV-95-0008-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0008-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Farbe:
Zink
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1020 mm
Breite:
175 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96200099
Gewicht:
6.000 kg


