SONLUX - Stativ Profi, verzinkt, ausschiebbar bis 3,20 m, integrierte Wasserwaage, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0061-0001.D
Farbe - Zink
Länge - 1230 mm
Breite - 150 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506135750
Sonepar Artikelnummer
121313085
Hersteller Artikelnummer
95-0061-0001.D
Hersteller Typ
95-0061-0001.D
Hersteller Artikel Nr.:
95-0061-0001.D
Farbe:
Zink
Länge:
1230 mm
Breite:
150 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96200099
Gewicht:
7.537 kg
Teleskopstativ 'Profi', 3-teilig, ausziehbar, 1 Fuß verstellbar zum Ausgleich von Geländeunebenheiten, integrierte Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung, Stahl verzinkt, Hmax 3.200, Hmin 1.250, B 1.000-1.600 mm, Traglast 10 kg, inkl. Din-Zapfen 30 mm (DIN 14640)


