Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SONLUX - Stecker-Ladegerät 16,8V/1A Weipu-Stecker

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - Stecker-Ladegerät 16,8V/1A Weipu-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95-9008-0001

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Nennquerschnitt - 0.8 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506102394

Sonepar Artikelnummer

120529430

Hersteller Artikelnummer

95-9008-0001

Hersteller Typ

LADEGERÄT-95-9008-0001

Hersteller Artikel Nr.:

95-9008-0001

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

schwarz

Nennquerschnitt:

0.8 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85139000

Gewicht:

0.110 kg

Stecker-Ladegerät 16,8 V DC, 1A, Stecker WEIPU (Ausgang), 230V, 50-60Hz, Stecker Typ C* (Eingang), für GLADIATOR II Accu