Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SONLUX - Strahler 47W BEAM mit Ständer

SONLUX
kopierenkopieren
SONLUX - Strahler 47W BEAM mit Ständer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70-2000-0006

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Fassung - ohne

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017506111365

Sonepar Artikelnummer

120529150

Hersteller Artikelnummer

70-2000-0006

Hersteller Typ

BEAM-70-2000-0006

Hersteller Artikel Nr.:

70-2000-0006

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Nennspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Lampenleistung:

47 W

Max. Systemleistung:

47 W

Farbtemperatur:

5000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall/Kunststoff

Gehäusefarbe:

blau

Mit Rädern:

Nein

Mit Stativhalterung:

Nein

Mit Stativ:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Werkstoff der Schutzabdeckung:

Kunststoff

Mit Steckdose:

Nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Schlagfestigkeit:

IK06

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4500 .. 0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Anschlussart:

sonstige

Länge des Anschlusskabels:

3 m

Breite:

223 mm

Höhe:

357 mm

Tiefe:

352 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.838 kg

LED-Strahler. Robuster, pulverbeschichter Stahlrahmen. Gehäuse schlag- und bruchfest (Polycarbonat). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche. Lichtrichtung 360 Grad drehbar. Hell wie ein 500W-Halogenstrahler, mit 90% Energieeinsparung! Als Bodenleuchte oder hängend am Klettband einsetzbar. Schwere Gummischlauchzuleitung H07RN-F für hohe mechanische Belastungen mit Netzstecker. Klettband zur Transportfixierung der Zuleitung. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24.