SONLUX - Suprabeam, M6xr.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74-0236-0020
Ausführung - Stableuchte
Aufladbar - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506126260
Sonepar Artikelnummer
120909607
Hersteller Artikelnummer
74-0236-0020
Hersteller Typ
74-0236-0020
Hersteller Artikel Nr.:
74-0236-0020
Ausführung:
Stableuchte
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
114 g
Schutzart (IP):
IP68
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
110 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.114 kg


