SONLUX - SUPRABEAM Q1r.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74-0204-0020
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - sonstige
ANSI - sonstige
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506126567
Sonepar Artikelnummer
120909605
Hersteller Artikelnummer
74-0204-0020
Hersteller Typ
74-0204-0020
Hersteller Artikel Nr.:
74-0204-0020
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
sonstige
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
48 g
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
142 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.048 kg


