SONLUX - Suprabeam, Q3r.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74-0222-0020
Ausführung - Pen-Leuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506114595
Sonepar Artikelnummer
120529178
Hersteller Artikelnummer
74-0222-0020
Hersteller Typ
SUPRABEAM-74-0222-0020
Hersteller Artikel Nr.:
74-0222-0020
Ausführung:
Pen-Leuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
130 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
122 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.130 kg


