SONLUX - Suprabeam, Q7 xrs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 74-0235-0020
Ausführung - Stableuchte
Batterieart - Akku fest eingebaut
ANSI - sonstige
Aufladbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506125553
Sonepar Artikelnummer
120909606
Hersteller Artikelnummer
74-0235-0020
Hersteller Typ
74-0235-0020
Hersteller Artikel Nr.:
74-0235-0020
Ausführung:
Stableuchte
Batterieart:
Akku fest eingebaut
ANSI:
sonstige
Aufladbar:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Gesamtgewicht:
297 g
Anzahl der Batterien:
1
Batterien mitgeliefert:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
158 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.300 kg


