SONLUX - Teleskop-Stativ Professionell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0257-0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 1120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506107955
Sonepar Artikelnummer
120529421
Hersteller Artikelnummer
95-0257-0014
Hersteller Typ
TELESKOP-STATIV-95-0257-0014
Hersteller Artikel Nr.:
95-0257-0014
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1120 mm
Breite:
190 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96200099
Gewicht:
13.294 kg


