SONLUX - Teleskop-Stativ Professionell Set1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0257-0014S1
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 1210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506109577
Sonepar Artikelnummer
120529422
Hersteller Artikelnummer
95-0257-0014S1
Hersteller Typ
TELESKOP-STATIV-95-0257-0014S1
Hersteller Artikel Nr.:
95-0257-0014S1
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
1210 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96200099
Gewicht:
25.140 kg


