SONLUX - THORIX II Flex, 2 LED-Module, Abstrahlwinkel 60°, 230V, IP66, incl. Stativanbindung und 10m ZL H07RN-F incl. Stecker IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70F02601-0014
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Nennspannung - 220 .. 240 V
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506129063
Sonepar Artikelnummer
121313010
Hersteller Artikelnummer
70F02601-0014
Hersteller Typ
70F02601-0014
Hersteller Artikel Nr.:
70F02601-0014
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Nennspannung:
220 .. 240 V
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
180 W
Max. Systemleistung:
180 W
Farbtemperatur:
5000 K
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Mit Rädern:
Nein
Mit Stativhalterung:
Ja
Mit Stativ:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
sonstige
Mit Steckdose:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
10 %
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Schlagfestigkeit:
IK08
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Flimmerwert Pst LM:
0.02
Stroboskopeffektwert SVM:
0.01
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Anschlussart:
sonstige
Länge des Anschlusskabels:
10 m
Breite:
172 mm
Höhe:
334 mm
Tiefe:
446 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054210
Gewicht:
8.785 kg


