SONLUX - Tragegriff,m.Kabelrolle f. Spartacus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0081-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506057663
Sonepar Artikelnummer
120529400
Hersteller Artikelnummer
95-0081-0001
Hersteller Typ
TRAGEGRIFF SPARTACUS-95-0081-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0081-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
285 mm
Breite:
205 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
105 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.450 kg


