SONLUX - Transportkiste f. Kurbelstativ SONLUX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0265-0040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - beige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1990 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506110078
Sonepar Artikelnummer
120529426
Hersteller Artikelnummer
95-0265-0040
Hersteller Typ
TRANSPORTKISTE-95-0265-0040
Hersteller Artikel Nr.:
95-0265-0040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1990 mm
Breite:
325 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44151010
Gewicht:
21.240 kg


