SONLUX - Transportkiste f. Powerdisk SONLUX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0256-0040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - beige
Werkstoff - sonstige
Länge - 740 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506107986
Sonepar Artikelnummer
120529420
Hersteller Artikelnummer
95-0256-0040
Hersteller Typ
TRANSPORTKISTE-95-0256-0040
Hersteller Artikel Nr.:
95-0256-0040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
740 mm
Breite:
290 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
805 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44151010
Gewicht:
17.260 kg


