SONLUX - Transportkiste f. Teleskopstativ SONLUX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0258-0040
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - beige
Werkstoff - sonstige
Länge - 1210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506109102
Sonepar Artikelnummer
120529423
Hersteller Artikelnummer
95-0258-0040
Hersteller Typ
TRANSPORTKISTE-95-0258-0040
Hersteller Artikel Nr.:
95-0258-0040
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
beige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1210 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
225 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
44151010
Gewicht:
11.920 kg


