SONLUX - Transportkiste für SRL Chain, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0405-0001
Farbe - schwarz
Länge - 1190 mm
Breite - 320 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506135552
Sonepar Artikelnummer
121313096
Hersteller Artikelnummer
95-0405-0001
Hersteller Typ
95-0405-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0405-0001
Farbe:
schwarz
Länge:
1190 mm
Breite:
320 mm
Transparent:
Nein
Höhe:
330 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
5.985 kg
Transportkoffer für Leuchten bis max. 1.100 mm Länge, Kunststoff (ABS), 3 Scharniere, 2 Schlösser (abschließbar), 2 Räder, Tragegriffe, stapelbar, passend für Europaletten, Innenmaße: L 1.130, B 290, H 280 mm


