SONLUX - Transporttasche f. Stativ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0264-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 1150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506110160
Sonepar Artikelnummer
120529425
Hersteller Artikelnummer
95-0264-0001
Hersteller Typ
TRANSPORTTASCHE-95-0264-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0264-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1150 mm
Breite:
130 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
240 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021291
Gewicht:
0.580 kg


