SONLUX - Transporttasche für SONLUX-Arbeitsleuchten,blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0290-0006
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stativ
Farbe - blau
Werkstoff - sonstige
Länge - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506116254
Sonepar Artikelnummer
120714544
Hersteller Artikelnummer
95-0290-0006
Hersteller Typ
95-0290-0006
Hersteller Artikel Nr.:
95-0290-0006
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Stativ
Farbe:
blau
Werkstoff:
sonstige
Länge:
420 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
330 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021291
Gewicht:
0.850 kg


