SONLUX - Transporttasche Powerdisk sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 95-0259-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Länge - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017506110153
Sonepar Artikelnummer
120529424
Hersteller Artikelnummer
95-0259-0001
Hersteller Typ
TRANSPORTTASCHE-95-0259-0001
Hersteller Artikel Nr.:
95-0259-0001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
850 mm
Breite:
240 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
680 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021291
Gewicht:
6.620 kg


